Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QEL99NL-OP US26D 36 LESS TRIM | VON DUPRIN

VON DUPRIN | QEL99NL-OP US26D 36 LESS TRIM | QEL99NL-OP US26D 36 LESS TRIM QUIET LATCH RETRACT,NIGHTLATCHLESS TRIM,CYL ASSY

  • Réf. fabricant QEL99NL-OP US26D 36 LESS TRIM
  • PART #CS501804
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: QUIET ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires