Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QELRX33A-EO 313 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | QELRX33A-EO 313 36 | QELRX33A-EO 313 36 QUIET LATCH RETRCT,REQ2EXIT EXIT ONLY/NO TRIM

  • Réf. fabricant QELRX33A-EO 313 36
  • PART #CS104768
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: OTHER FINISH
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Switches: SINGLE SWITCH
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires