Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QL1B1P3BN2491 | PANDUIT

PANDUIT | QL1B1P3BN2491 | Vertical Switched Power Strip, Outlet Power & Environmental Monitoring, 30 A, 208V, WYE, 18x IEC C-13 & 6x IEC C-19 Locking Receptacles, RJ45 Ethernet Port, 2x RJ12 Remote Environmental Ports, 3x 20 A Double Pole Magnetic Breaker On-Off Switch

  • Réf. fabricant QL1B1P3BN2491
  • PART #494577
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires