Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QN1B1P3BN30P1 | PANDUIT

PANDUIT | QN1B1P3BN30P1 | Vertical Power Strip 30 A, 208V, WYE, 24x IEC C-13 & 6x IEC C-19 receptacles, Red LED Current Monitor, RJ45 Ethernet Port, 2x RJ12 Remote Environmental Ports, Remote Display port, 3x 20 A Double Pole Magnetic Breaker On-Off Switch

  • Réf. fabricant QN1B1P3BN30P1
  • PART #494016
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires