Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QND-7020R | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | QND-7020R | 4 MP Indoor Dome IP Camera, Triple Codec H.265/H.264/MJPEG, Wisestream, 3.6 mm Lens, IR, PoE/12 V DC, 120dB True WDR, Defocus Detection, Hallway View, One-way Audio and SD Card Slot (SD/SDHC/SDXC Up to 128GB)

  • Réf. fabricant QND-7020R
  • PART #804907
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 4 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires