Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QND-7080R | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | QND-7080R | Network Camera, IR Dome, Day/Night, H.265/H.264/MJPEG, 2592 x 1520 Resolution, F1.4 Varifocal/DC Auto Iris 2.8 to 12 MM Lens, 128 GB, 12 VDC 6.4 Watt, PoE

  • Réf. fabricant QND-7080R
  • PART #804909
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 4 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Motion Detection, Defocus Detection, Tampering
  • Micro SD Memory Slot
  • Hallway View Support
  • Lens Distortion Correction Support
  • IR Viewable Length 20 Meter
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CE, FCC, IEEE 802.3af

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires