Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QPCSDB6XB14 | PANDUIT

PANDUIT | QPCSDB6XB14 | QN Switch Port Harness, Cat 6 28AWG Blue UTP CM/LSZH, 6 Cable, Modular Plugs to Cassette with Blue Jacks, 14ft

  • Réf. fabricant QPCSDB6XB14
  • PART #689938
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Connector Type: PLUG MODULES TO CASSETTE
Lengths: 14 FT. : 4.27 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: HARNESSES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires