Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QPPCCBRS03 | PANDUIT

PANDUIT | QPPCCBRS03 | QN Rec Plug Pack Asmbly, 6 Pack, Blue Cat 6 UTP CM Cable/Silver Plug Pack, 3Ft

  • Réf. fabricant QPPCCBRS03
  • PART #415403
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 3 FT. : 0.91 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

QuickNet Plug Pack Cable Assembly made with Category 6, UTP CM blue cable with a 6-pack silver recessed plug pack on one end and modular plugs on the other end.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires