Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QXCBCBCBXX10M | PANDUIT

PANDUIT | QXCBCBCBXX10M | QuickNet Copper Trunk Assembly, Category 6A SD Matrix UTP Cable With Pre-Terminated TX6 Plus Blue UTP Jack Module On Each End, CM Rated, 10 m, Blue

  • Réf. fabricant QXCBCBCBXX10M
  • PART #490818
Category: CATEGORY 6A
Color: BLUE
Connector Type: CASSETTE TO CASSETTE
Lengths: 10 M : 32.81 FT.
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: TRUNK CABLES
Caractéristiques
  • Eliminates the time and cost associated with on-site testing and ensures verified performance
  • Pre-terminated cassettes snap in and out of QuickNet patch panels and include an integral release tab to ensure easy on-site moves, adds and changes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires