Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QXRBCBCBXX10 | PANDUIT

PANDUIT | QXRBCBCBXX10 | QuickNet Cable Assembly, Cat 6A (SD), CMR, Blue UTP Cable, Cassette to Cassette, 10ft

  • Réf. fabricant QXRBCBCBXX10
  • PART #658989
Category: CATEGORY 6A
Color: BLUE
Connector Type: CASSETTE TO CASSETTE
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: TRUNK CABLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires