Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QZ1A1C0BA24E1 | PANDUIT

PANDUIT | QZ1A1C0BA24E1 | Vertical Power Strip 20 A, 120V, 24 NEMA 5-20R Receptacles, RJ45 Ethernet Port With Red LED Current Monitor, And 10 FT. Power Cord With NEMA 5-20P pLug UL And c-UL Listed. Dimensions: 66.3"H x 2.0"W x 2.0"D (1683mm x 51mm x 51mm)

  • Réf. fabricant QZ1A1C0BA24E1
  • PART #445152
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Mounting brackets and screws included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires