Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QZ1B2G6BN06L1 | PANDUIT

PANDUIT | QZ1B2G6BN06L1 | Vertical power strip with a 60 A, 208V, Delta, 6 NEMA L6-30R receptacles RJ45 Ethernet port with red LED current monitor, six 30 A double pole magnetic breaker/on-off switch with integral switch guard, and 10' power cord with IEC 60309 - 3P+E pin in sl ee

  • Réf. fabricant QZ1B2G6BN06L1
  • PART #549939
Number of Outlets: 6
Type: RACK MOUNT PDU WITHOUT SURGE PROTECTION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires