Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
QZ7848C | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | QZ7848C | 3-1C750MCM 61W CPRS CU EPR90C 25-#101/3C/N SEP TAPE 8KV100% PVCBLKJKTTRIPLEX CSA

  • Réf. fabricant QZ7848C
  • PART #3JI-7503-8KV
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 750 KCMIL (AKA MCM)
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Insulation Thickness: 115 MILS (.115")(133% 5KV AEIC)
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Number of Ground Wires: 3 WIRE
Product Type: POWER
RoHS Compliant: NO
Screen/Shield Type: COPPER TAPE
Screen/Shield: SHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 8KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires