Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R-7 | 3M

3M | R-7 | CLOSURE RISER 7" WITH 2 TRIPLEPORT END CAPS, MAX CBL DIA. 1800 PR R-7

  • Réf. fabricant R-7 | 80-6101-1678-4
  • PART #086741
Approx. Splice Bundle Capacity: 1,800-pair 24 AWG
Approx. Splice Bundle Scotchlok: 900/24
Diameter: 7 in.
Length: 26 in.
Max. Allow. Cable Dia. Port 1: 3.1 (79)
Max. Allow. Cable Dia. Port 2: 2.4 (61)
Max. Allow. Cable Dia. Port 3: 2.0 (51)
Type: RISER CLOSURE/SPLICE CASE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires