Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R072LN8WF12BK25 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | R072LN8WF12BK25 | Indoor/Outdoor Single Jacket All-Dielectric Riser Rated Stranded Loose Tube Gel-Free Cable

  • Réf. fabricant R072LN8WF12BK25 | 760086538
  • PART #373-COMOS2-LTRD-72
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.47
Cable O.D. (mm): 11.9
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 72
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Fire Rating: RISER
Max. Tensile Load Installation (lb.): 607
Max. Tensile Load Installation N: 2700
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 180
Max. Tensile Load Long Term. N: 800
Min. Bend Radius Installation (cm): 23.9
Min. Bend Radius Installation (in.): 9.4
Min. Bend Radius Long Term (cm): 11.9
Min. Bend Radius Long Term (in.): 4.7
No. of Fibers: 72
Rodent Protected: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires