Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R100X150V1C | PANDUIT

PANDUIT | R100X150V1C | P1 Cassette, Turn-Tell Self-Laminating Label, Vinyl, 1.00" W x 1.50" H, 0.50" POA, Clear/White

  • Réf. fabricant R100X150V1C
  • PART #R100X150V1C
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Size: 1"
Type: LABELS
Caractéristiques
  • Fast loading P1 Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Innovative label design allows labels to rotate for visibility from any angle and for repositioning on the wire/cable to align legends and improve aesthetics
  • Labels can be easily installed on existing terminated wires and assemblies without disconnecting the wires/cables
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires