Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R1125TW-N | INTERLOGIX

INTERLOGIX | R1125TW-N | Recessed Mini-Max Stubby Press Fit Terminal Wide Gap Contact, White, 7/8 in. Gap Size

  • Réf. fabricant R1125TW-N
  • PART #333367
Description

Recessed Mini-Max stubby press fit magnetic contact with terminals, 3/8 in. diameter, 1/2 or 7/8 in. gap size, closed loop NO. The contact is designed for applications where space is limited and is ideal for thin framed windows and doors. The terminal connection adds to ease of installation.

Caractéristiques
  • Rare Earth Magnet Technology delivers powerful magnetic force
  • Terminals accept 14-22 gauge wire
  • Ideal for vinyl clad and custom windows
  • Mini-max magnets mount easily with glue, double-stick tape, or stainless steel screw
  • Standard gap 1/2 inch; Wide gap 1125TW 7/8 inch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires