Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R156003 | IDEAL NETWORKS

IDEAL NETWORKS | R156003 | Network Transmission Tester Kit, Includes (1) Display, (1) Remote, (2) NiMH Battery, (2) Patch Cable, (2) Power Supply, (1) USB Wi-Fi Adapter, (1) User Manual, (1) Carry Case

  • Réf. fabricant R156003
  • PART #668296
Type: NETWORK TESTER
Description

Test gigabit performance of data cabling and active networks to IEEE 802.3ab and test cabling to TIA-568 standards. Test fiber with optional SFP modules. Verify network port speed, LAN/Internet connectivity,PoE+ and ID# of switch port. Store 5,000 test s and transfer PDF reports to phone/tablet with free IDEAL AnyWARE app.

Infos techniques et normes

IEEE 802.3ab

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires