Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R2416300ULCB | ALTRONIX

ALTRONIX | R2416300ULCB | 16 output rack mount CCTV power supply

  • Réf. fabricant R2416300ULCB
  • PART #337004
: -----
: 10.1-20
: 120AC
: 24AC
: BPS
: YES
Amps: 10.1 TO 20
Input Voltage: 120V AC
Output Voltage: 24V AC
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Description

16 Output Rack Mount CCTV Power Supply - 24 V AC @ 12.5 amp or 28 V AC @ 10 amp, PTC Class 2 power limited outputs, 2U EIA 19 in. Rack Mount Chassis, 115 V AC input, UL Listed (UL2044), cUL Listed and CE Approved.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires