Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R248ULCBI | ALTRONIX

ALTRONIX | R248ULCBI | Rack CCTV power supply, 8 ptc isolated out, 24 V AC @ 12.5 a

  • Réf. fabricant R248ULCBI
  • PART #389761
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 115 VAC
Description

8 Output Isolated Rack Mount CCTV Power Supply - 24 V AC @ 12.5 amp, isolated PTC Class 2 power limited outputs rated @ 1.56 amp each, 2U EIA 19 in. Rack Mount Chassis, 115 V AC input, UL Listed (UL2044), cUL Listed.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires