Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R300 | PELCO

PELCO | R300 | Rack Mount, Black, for up to Three (1.75 in. High x 5.5 in. Wide) units side by side. (1 Rack Unit, 1.75 in. High)

  • Réf. fabricant R300
  • PART #294424
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK

Rack mount, black, for up to three (1.75-inches high X 5.5-inches wide ) units side by side. (1 rack unit, 1.75-inches high)

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

  • Low Cost
  • Easy to Install
  • Easily Converts Desktop Equipment
  • For Use with Controls, Switchers, and Video Signal Equipment
  • Rack Mounts Fit Standard 19-Inch (48.26 cm) EIA Rack
  • Factory Racking Available (R300 Rack Kit Only)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires