Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R3110-6449 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | R3110-6449 | Dorado, RMA: MAGSTRIPE READER, MODEL 644, BLACK, READ ABA/ANSI/EMPI FORMATS, BARCODE #76413226449

  • Réf. fabricant R3110-6449
  • PART #582250
Approx Dims. HWD-Inches: 6" X 2" X 1"
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
Format: SMART
Mounting: SINGLE GANG OR SURFACE
Product Type: ACCESS READER
Read Format: MAGNETIC STRIPE
Caractéristiques
  • Pass-through card reading for quickest use
  • Connects to access systems using either wiegand or clock-and-data input
  • Reads security badges, time and attendance badges, parking cards, and more (must be format compatible)
  • Read head assembly is field-adjustable to track location 1 or 2
  • Mounts on single-gang electrical box or directly on a door mullion
  • Barcode 76413226449
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires