Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R3110-7802 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | R3110-7802 | Dorado, REPAIR,MAGSTRIPE READER, MODEL 780, RUGGEDIZED WITH KEYPAD & HEATER BAR, READ ABA/ANSI/EMPI FORMATS, BARCODE #76413227802

  • Réf. fabricant R3110-7802
  • PART #582251
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
Format: SMART
Mounting: SINGLE GANG OR SURFACE
Product Type: CARD AND KEYPAD
Read Format: KEYPAD
Caractéristiques
  • Keypad for increased security
  • Connects to access control systems with wiegand or clock-and-data interface format
  • Optional card slot heater available
  • Reads security badges, time-and-attendance badges, and parking cards
  • Reads head assembly adjustable to Track 1 or 2
  • Mounts on standard electrical boxes or wall
  • Barcode 76413227802
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires