Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R4300 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | R4300 | Black 4300 Series Thermal Transfer Printer Ribbon

  • Réf. fabricant R4300
  • PART #218021
Type: PRINTERS
Description

The Black 4300 Series Thermal Transfer Printer Ribbon is one of Brady's top-selling ribbons! It offers strong environmental resistance against smearing and chemicals. It also features a reliable, sharp-edge print quality to maximize bar code readabilit y.
This printer ribbon is compatible with a variety of Brady's printers including:
BBP 72 printer
BBP81 printer
Brady 200MVP Plus printer
Brady 2461 printer
Brady 300MVP Plus printer
Brady 300X-Plus II printer
Brady 3481 printer
Brady 360X-Plus ter
Brady 600X-Plus II printer
Brady 6441 printer
Bradyprinter PR Plus printer
Bradyprinter PR Plus 600 printer
Tagus T200 printer
Tagus T300 printer
Thermal Transfer Printers

Caractéristiques
  • Printer Compatability: Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers, BBP81, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, BBP72
  • Size: 3.270" x 984' (83.060 mm x 299.920 m)
  • Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires