Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R4PRCN | PANDUIT

PANDUIT | R4PRCN | 7 Foot 4 Post Cage Nut Rail Set, set of 2

  • Réf. fabricant R4PRCN
  • PART #400064
Color: BLACK
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Description

Cage nut rails (one pair). 45 RU.

Spécifications
  • Cage Nut Rails
  • Material: Steel
  • Color: Black
  • Number Of Rack Spaces: 45
  • Dimension: 81.2 Inch Height x 1.1 Inch Width x 1.1 Inch Depth (2064 mm x 28 mm x 28 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires