Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R53210021 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | R53210021 | Desktop Reader, OMNIKEY 5321 PAY (FW1.77F) [V2.0] ROHS CONF.

  • Réf. fabricant R53210021
  • PART #582296
Approx Dims. HWD-Inches: 4" X 3" X 1"
Color: GREY
Format: SMART
Product Type: ACCESS READER
Read Format: SMART CARD
Caractéristiques
  • Supports EMV (Europay, MasterCard, Visa), EMVCo Contactless 2.0 certification and Microsoft WHQL
  • Supports three ISO standards for contactless cards (ISO 14443 A/B and ISO 15693) in ISO mode
  • Processes contactless smart cards with up to 848 kbps in the fastest ISO 14443 transmission mode
  • Standard application interfaces include PC/SC, synchronous-API (on top of PC/SC), OCF (Open Card Framework) or CT-API
  • Provides visual and audible feedback with integrated LEDs and buzzer, as per EMVCo specification
  • Customer specific logo, label and colors available upon request
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires