Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R5S | WIREMOLD

WIREMOLD | R5S | Rackmount, 19in black with 3 5-15r

  • Réf. fabricant R5S
  • PART #234441
Cord Length: 6 ft.
No. of Outlets: 6 Rear
Number of Outlets: 6
Type: RACK MOUNT PDU
Vendor No.: R5S
Description

Six rear outlets, lighted switch, 15A. 6' [1.8m] cord. Sentrex high performance surge protection.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires