Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R612 | WIREMOLD

WIREMOLD | R612 | Lc, 12in putty White with 6 5-15r rec

  • Réf. fabricant R612
  • PART #128965
Cord Length: 15 ft.
Mounting Type: Snap/slide
No. of Outlets: 6
Number of Outlets: 6
Outlets: 6
Type: RACK MOUNT PDU
Vendor No.: R612
_Color: Putty white
Description

Six outlets, putty white aluminum housing, 15A, lighted switch. 15' [4.6m] 14/3 SJT putty white cord with NEMA5-15 plug. Length 12 1/4" [311mm]. Receptacle center-to-center 1 1/4" [32mm]. Snap-on, slide-off mounting.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires