Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R61210020-2 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | R61210020-2 | Mobile Reader, OMNIKEY 6121 [V2.00] ROHS CONF.

  • Réf. fabricant R61210020-2
  • PART #582317
Format: SMART
Product Type: ACCESS READER
Read Format: SMART CARD
Caractéristiques
  • Plug-and-play - designed to facilitate easy device installation with high-quality drivers for all major PC operating systems
  • Readily compliant - hotplug drivers available and full CCID compliant for smooth integration in PC environment
  • Convenient and reliable - elegant design and keychain loop
  • Compatible with virtually any smart card and major PC operating system
  • Supports high-speed data transmission
  • Hotplug driver available
  • Customer-specific logo, label and colors: available upon request
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires