Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R615DC616UL | ALTRONIX

ALTRONIX | R615DC616UL | Rack CCTV power supply, 16 fused out, 6-15 V DC @ 6 a

  • Réf. fabricant R615DC616UL
  • PART #304872
: 120AC
: 16
: 5.1-10.0
: 6-15DC
: BPS
: YES
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 115 VAC
Description

16 Output Rack Mount CCTV Power Supply - 6-15 V DC @ 6 amp, fused Class 2 power limited outputs, 2U EIA 19 in. Rack Mount Chassis, 115 V AC input, UL Listed (UL2044), cUL Listed and CE Approved.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires