Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R6210 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | R6210 | Black R6210 Series TLS 2200 & TLS-PC Link Printer Ribbon

  • Réf. fabricant R6210
  • PART #252428
Type: PRINTERS
Description

Ribbon size is 2" x 75' (50.80 mm x 22.4 m)

Caractéristiques
  • Printer Compatability: TLS 2200, TLS-PC Link
  • Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires