Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
R8BZ-15 | WIREMOLD

WIREMOLD | R8BZ-15 | Computer Grade Surge Protection Rackmount-15ft. Cord

  • Réf. fabricant R8BZ-15
  • PART #265812
Cord Length: 15 ft.
No. of Outlets: 8 Rear
Number of Outlets: 8
Type: RACK MOUNT PDU
Vendor No.: R5BZ
Description

Eight rear outlets, lighted switch, 15A. Receptacles rotated 90 degrees and 4 outlets spaced to accommodate transformers. 15' [4.6m] cord. Perma Power computer grade surge protection.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires