Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RAC120 | ALTRONIX

ALTRONIX | RAC120 | Relay with base, 120 V AC input, 10 a dpdt contacts, din rail mount, ul

  • Réf. fabricant RAC120
  • PART #243318
Description

Relay and Base - 120V AC operation, 12mA current draw, DPDT contacts rated @ 10 amp/ 220V AC or 28 V DC, DIN Rail Mount, UL Recognized.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires