Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RACK1B | PELCO

PELCO | RACK1B | 1 Slot Blank Filler Plate

  • Réf. fabricant RACK1B
  • PART #562496
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • USRACK/EURACK: Rack Chassis with Internal 9 VDC, 6.5 A Power Supply, 14 Slots
  • FXTPS: 9 VDC, 2 A, Power Supply Provides Power to Stand-Alone Units
  • ECPS-12VDC-0.5A: 12 VDC, 0.5 A, Power Supply Provides Power to Stand-Alone Units
  • ECPS-12VDC-3A: 12 VDC, 3A, Power Supply Provides Power to Stand-Alone Units
  • FXTPS-48V: 48 VDC, 1.36 A, Power Supply Provides Power Over Ethernet (PoE) Power to Stand-Alone Units
  • ECPS-48VDC-5A: 48 VDC, 5 A, Power Supply, DIN Rail Mount, Ideally Suited for PoE Applications
  • ECP-48VDC-10A: 48 VDC, 10 A, Power Supply, DIN Rail Mount, Ideally Suited for PoE Applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires