Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RADT90KIT-6BL | CABLOFIL

CABLOFIL | RADT90KIT-6BL | RADIUS KIT FOR 6" TRAY C/W HARDWARE FOR (1)TEE OR (2) BENDS 2/PK BLACK

  • Réf. fabricant RADT90KIT-6BL | 943387
  • PART #427862
Components: SPLICE
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires