Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RASV190520BK1 | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | RASV190520BK1 | CANTILEVER VENTED SHELF 3U 20"2-POST FRONT MOUNTING 19" 200LBS RATED

  • Réf. fabricant RASV190520BK1
  • PART #336914
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires