Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RAU035610102 | ABB

ABB | RAU035610102 | Distribution Block 7-Position, DBTI 7V

  • Réf. fabricant RAU035610102
  • PART #524585
Type: TERMINAL BLOCK
Caractéristiques
  • Ground distribution
Spécifications
  • Wire Size: 10 mm2
  • Terminal Size: 22 mm Length X 53.5 mm Width X 25 mm Height
  • Color: Green
  • Mounting: DIN 3 Rail
  • Connection: Screw Clamp
  • Tightening Torque: 1.5 N-m
  • Bolt Size: M5
Infos techniques et normes

RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires