Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RC5-2/250 | ABB

ABB | RC5-2/250 | Surge suppression device for A45 to A300 contactors, 110 - 250 V AC

  • Réf. fabricant RC5-2/250 | 1SBN050200R1002
  • PART #517803
Rating: IP20
Type: CONTACTORS
Caractéristiques
  • Very fast clipping
  • Attenuation of steep fronts and thus of high frequencies
  • No operating delays
Applications

For Mounting On A 50 - A 110 3 Pole Contactors, Very Fast Clipping, Attenuation Of Steep Fronts And Thus Of High Frequencies

Spécifications
  • Voltage Rating: 110 - 250 V AC
  • Mounting: Parallel
  • Residual Overvoltage: 2 - 3 X Uc (Maximum)
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires