Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RCMW243-103IK3PS56-O | GEIST

GEIST | RCMW243-103IK3PS56-O | Switched Power Strip - 72 in. vertical, 30 amp 3~ 230/400V WYE, 24 outlets (21 individual C-13 and 3 individual C-19 receptacles)

  • Réf. fabricant RCMW243-103IK3PS56-O
  • PART #427212
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Combines power distribution with remote power management. Two RJ12 jacks offer the option of added environmental remote monitoring sensors. Utilize your smart phone to activate and deactivate individual outlets or outlet groups. 72 vertical, 30 amp 3~ 230/400V, 24 outlets (21 individual C-13 and 3 individual C-19 receptacles), 230V output, three double pole 20 amp magnetic breaker/switches, 10' power cord (IEC60309 4P/5W, 30A 230/400V pin and sleeve connector). Remote & Local (via the RSD2X8) Power Monitoring + Environmental Monitoring + Remote Switching of Individual Receptacles with Optional User Defined Time Delays with Sequential Power-up.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires