Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RCSC1902124BK1 | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | RCSC1902124BK1 | SOHO Knockdown - Desk Rack Cabinets (RCSC Series), Heavy duty, 12u h x 23" d 16-gauge steel, 19" rack mount cabinet, Includes two pairs of rails, a starter pack of (50) 10-32 cagenuts & matching 1421ABK black screws

  • Réf. fabricant RCSC1902124BK1
  • PART #491299
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: MIXED USE
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 24.5"
Overall Height: 25"
Overall Width: 24"
Rack Units: 12U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires