Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RDC12 | ALTRONIX

ALTRONIX | RDC12 | Relay and Base Module

  • Réf. fabricant RDC12
  • PART #518910
: -----
: 1.1-2.0
: 12DC
: ACCSRY
Amps: 1.1 TO 2.0
Input Voltage: 12V DC
Output Voltage: 12V DC
Product Type: POWER SUPPLY ACCESSORY
Sales Category: POWER SUPPLY
Description

RDC12 is a DIN rail mountable relay which is designed for continuous duty. This rugged, reliable and dependable relay will handle many switching application.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Altronix RDC12 DIN Rail Mountable Relay is Designed for Continuous Duty
  • This Rugged and Dependable Relay will Handle any Switching Application
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires