Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RE27N/D | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | RE27N/D | N/DYM Variable-D Dynamic Cardioid Studio Microphone

  • Réf. fabricant RE27N/D
  • PART #708354
Type: MICROPHONE
Description

The RE27N/D is a high-performance, neodymium-equipped industry-standard broadcast microphone. Superb resolution and depth for voice and instruments have also made the versatile RE27N/D a favorite of recording studios and live sound engineers around the world.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Variable-D for minimal proximity effect
  • Neodymium element design brings 6 dB more sensitivity
  • Ultra-flat frequency response
  • Studio condenser-like performance
  • Three selectable filters: -6 dB from 250-100 Hz, -12 dB from 1000-100 Hz and -3 dB high freqncy roll-off
  • Integral wind and blast filters
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires