Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RE640-NS4 | LEVITON

LEVITON | RE640-NS4 | Renu INavajo Sandert 4 Port Navajo Sand

  • Réf. fabricant RE640-NS4
  • PART #592469
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 4
Caractéristiques
  • Inserts accept all QuickPort connectors
  • Tongue and groove design simplifies alignment in multi-gang installations
  • Quick and easy to install
  • Use only with Renu wallplates
  • Use where a Renu brand look and flush-mounting are desired
  • If ganged with electrical devices, use the 47610 series of mounting brackets or barrier box
  • Different colored connectors can be used to identify ports for each application
  • Removable adapter ring allows for custom color configuration
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires