Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RE90B | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | RE90B | Boundary Condenser Microphone, Black

  • Réf. fabricant RE90B
  • PART #708376
Type: MICROPHONE
Description

A boundary microphone with "half-cardioid" pick-up pattern and built-in equalization, the RE90B is ideal for video and teleconferencing systems, boardrooms, classrooms, or houses-of-worship. Delivers every word fully and naturally.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Boundary layer
  • Half-cardioid polar pattern
  • Ultra-thin profile (16 mm) housing
  • Rubber non-slip bottom pad and strong steel screen
  • Integrated pop filter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires