Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
REFK1905624BK1 | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | REFK1905624BK1 | KNOCKDOWN RACK 56" 32U 21.34"WX61.19"HX24.50"D 16 GAUGE STEEL BLACK

  • Réf. fabricant REFK1905624BK1
  • PART #449449
Color: BLACK
Height: 61.2"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 32U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires