Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
REK19 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | REK19 | Cab, Access, Rem Equip, P- Pnl Mtg Brkt, 4U

  • Réf. fabricant REK19
  • PART #277350
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cabinet, Wall Mount, RE-BOX and QUADCAB (HSQ* Series) Accessory; Patch Panel Mounting Bracket, 4U; Use to mount 19" patch panels to rear wall. Provides front access to rear for easy termination. Includes: 2 brackets, 1 left hand, 1 right hand; Light gray powder coat

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires