Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
REKZ | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | REKZ | Cab, Access, Rem Equip, Equip Mtg Brkt, 5U

  • Réf. fabricant REKZ
  • PART #272956
Color: BLACK
Height: 8.75"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 5U
Type: WALL-MOUNT
Description

Cabinet, Wall Mount, RE-BOX and QUADCAB (HSQ* Series) Accessory; Active Equipment Mounting Bracket, 5 Rack Units. Includes 2 brackets, 1 left hand and 1 right hand, 16 gauge steel; provides 19" mounting for hubs and other active equipment to rear wall. Light gray powder coat

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires