Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RESERV1WP | ALTRONIX

ALTRONIX | RESERV1WP | Outdoor Video Surveillance UPS - twelve 24V AC true sine wave Outputs Rated @ 4 amp and four 12V DC regulated Outputs Rated @ 2 amp, NEMA 4/IP66 Outdoor Enclosure. 17.5"H x 12"W x 6.625"D, Accommodates up to 2 - 12V DC/12AH batteries, 115V AC Input

  • Réf. fabricant RESERV1WP
  • PART #419532
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

Outdoor Video Surveillance UPS - twelve 24V AC true sine wave outputs rated @ 4 amp and four 12V DC regulated outputs rated @ 2 amp, NEMA 4/IP66 outdoor encl. 17.5"H x 12"W x 6.625"D, Accommodates up to 2 - 12V DC/12AH batteries, 115V AC input, UL List ed (UL2044), cUL Listed & CE Approved.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires