Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RESERV2 | ALTRONIX

ALTRONIX | RESERV2 | Video surveillance ups

  • Réf. fabricant RESERV2
  • PART #419528
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

Video Surveillance UPS - sixteen 24 V AC true sine wave outputs rated @ 4 amp, encl. 13.5 in. H x 13 in. W x 3.25 in. D, Accommodates up to 2 - 12 V DC / 7AH batteries, 115 V AC input, UL Listed (UL2044), cUL Listed and CE Approved.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires