Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RESERV2WP | ALTRONIX

ALTRONIX | RESERV2WP | Outdoor video surveillance ups

  • Réf. fabricant RESERV2WP
  • PART #424080
Environment Type: OUTDOOR
Voltage/Current Type: 4 AMP
Description

Outdoor Video Surveillance UPS - sixteen 24V AC true sine wave outputs rated @ 4 amp, NEMA 4/IP66 outdoor encl. 17.5"H x 12"W x 6.625"D, Accommodates up to 2 - 12V DC/12AH batteries, 115V AC input, UL Listed (UL2044), cUL Listed & CE Approved.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires